Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56044
Cod. Produttore
56044
Cod. EAN
8002219715661

Informazioni di prodotto

Lampada spot Beghelli EcoLed 6W 4000K [56044]
Lampada a spot, Beghelli, modello EcoLed, che rappresentano un'ottim alternativa ai faretti alogeni classici, eliminandone gli svantaggi. Questo prodotto riprende le forme e il design delle lampade tradizionali, consentendone l'installazione nei normali portalampada e quindi facilitando la sostituzione delle vecchie lampadine. Inoltre, le loro prestazioni eguagliano quelle delle lampade ad incandescenza, garantendo così, un'accensione istantanea, un risparmio energetico pari all'85% e una durata di 35000 ore.

temperatura del colore

4000 K

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.61

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

530

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

angolo di irraggiamento

95

diametro

50 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

6 kWh

durata di vita nominale media

20000 h

Produttore

Lampada spot Beghelli EcoLed 6W 4000K