Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5FVB3C0
Cod. Produttore
XB5FVB3C0
Cod. EAN
3606489761127

Informazioni di prodotto

Lampada spia verde 24V a filo grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Montata a filo pannello, questa lampada spia fa parte della gamma Harmony XB5 in plastica ed è un prodotto completo. Ha un diametro di montaggio di 30,5 mm. La tensione nominale di alimentazione è 24 V AC/DC. Il design a filo pannello di questo pulsante risponde alle richieste del mercato in termini di ergonomia ed estetica. Ha una gemma liscia e la sorgente luminosa è un LED universale. Il design a filo pannello di questo pulsante risponde alle richieste del mercato in termini di ergonomia ed estetica. Ha una gemma liscia e la sorgente luminosa è un LED integrato. La segnalazione luminosa e di lunga durata la rendono chiaramente distinguibile anche a distanza. Il terminale di collegamento è un morsetto a vite. La testa è circolare e di colore verde. La ghiera è in plastica grigia e la base di fissaggio è in plastica. La lampada spia pesa 38 grammi. Dimensioni: altezza 42 mm e larghezza 36,6 mm. La semplicità di installazione, la flessibilità e la robustezza lo rendono adatto per la maggior parte dei settori e delle applicazioni industriali. I gradi di protezione IP66, 67, tipo 13 e 4X, IK03 assicurano protezione contro oggetti solidi e impatti e tenuta a polvere e acqua. È certificato EN/IEC, CE, UL, CSA, JIS, NEMA e per il settore navale. Tra gli accessori, utili per facilitare l'installazione e da ordinare separatamente, troviamo: il tappo otturatore rotondo in metallo montato a filo ghiera, l'anello in metallo, il distanziatore, la rondella protettiva e il kit di montaggio a filo. La confezione include 1 pulsante. Può essere facilmente installato su un foro del pannello con l'aiuto di un cacciavite a croce. I contatti e le teste sono progettati per prevenire le vibrazioni, contribuendo a garantire un montaggio e un cablaggio sicuri. È ecocompatibile e conforme a direttive quali RoHS, RAEE, ecc. relative alla protezione dell'ambiente.

Serie

Harmony_XB5_ZB5

tipo di tensione

AC/DC

forma della lente

tondo

con anello frontale

tensione d’esercizio nominale Ue

24 V

numero di segnalatori luminosi

1

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

diametro del foro

30.5 mm

con corpo luminoso

esecuzione della lente

piatto

grado di protezione (IP)

IP66

colore dell'anello frontale

nero

materiale dell’anello frontale

plastica

colore della lente

verde

esecuzione del portalampada

LED

Produttore

Lampada spia verde 24Vac/dc filopannello - Ø30 - LED universale - ghiera grigia - Ø30 - LED universale