Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Cod. Rexel
AIROS.10570-45
Cod. Produttore
S.10570-45
Cod. EAN
8015421500994

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE CROMO/PARALUME VETRO BIANCO LUCIDO E27 IP20 44CM
Lampada a sospensione dal design moderno con struttura in cromo e paralume in vetro bianco. Dotata di tre portalampade, garantisce un’illuminazione efficace e diffusa, ideale per ambienti interni che richiedono un tocco di eleganza e luminosità. La combinazione di materiali di alta qualità assicura resistenza e un’estetica raffinata, perfetta per valorizzare ogni spazio con stile contemporaneo. Descrizione del produttore: Lampada a sospensione in vetro soffiato bianco latte lucido a forma di cupola e struttura in metallo cromato. Disponibile in due dimensioni, la versione piccola viene proposta anche in cadute multiple sia con rosone (a tre e sei feritoie) che con kit decentramento (a tre e cinque elementi). Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

diametro

440 mm

altezza/profondità

290 mm

Materiale del corpo

Vetro

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

3

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Lampada sospensione vetro soffiato bianco latte metallo cromato attacco E27 design moderno interni