Prodotti /

Cod. Rexel
AIRORUN004B
Cod. Produttore
RUN004B
Cod. EAN
8015421573745

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Diffusore: Vetro soffiato
  • Attacco lampadina: E27
  • Tipologia: Sospensione
  • Struttura: Metallo laccato
  • Finiture: Bianco opaco, cromo
  • Compatibilità: LED
  • Serie: AIRORUN
Lampada a sospensione dal design moderno caratterizzata da un corpo bianco in vetro con portalampada E27. Ideale per l’illuminazione di ambienti interni, supporta una singola sorgente luminosa, offrendo un’illuminazione diretta e funzionale. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e versatile, adatto a diversi stili di arredamento. La struttura sospesa permette di regolare l’altezza, adattandosi facilmente alle esigenze di spazio e design. Realizzata con materiali di qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: Lampada a sospensione con diffusore a sfera in vetro soffiato lucido. Struttura tige e rosone in metallo laccato disponibile nelle finiture bianco opaco e cromo. Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

diametro

400 mm

Materiale del corpo

Vetro

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Lampada sospensione vetro soffiato bianco attacco E27 design moderno interni