Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Cod. Rexel
AIROCLA001
Cod. Produttore
CLA001
Cod. EAN
8015421574759

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE CROMO/PARALUME VETRO BIANCO LUCIDO E27 IP20 12CM
Sospensione dal design moderno caratterizzata da un corpo in finitura cromata e un paralume in vetro bianco che diffonde la luce in modo uniforme. Ideale per ambienti interni, questa lampada è adatta a ospitare una singola sorgente luminosa, garantendo un'illuminazione efficace e raffinata. La combinazione di materiali di qualità assicura resistenza e un aspetto elegante, perfetto per completare l'arredamento con stile e funzionalità. Descrizione del produttore: Lampada a sospensione in vetro soffiato bianco latte lucido a forma di cupola e struttura in metallo cromato. Disponibile in due dimensioni, la versione piccola viene proposta anche in cadute multiple sia con rosone (a tre e sei feritoie) che con kit decentramento (a tre e cinque elementi). Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

diametro

180 mm

altezza/profondità

200 mm

Materiale del corpo

Vetro

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Lampada sospensione vetro bianco latte metallo cromato attacco E27 LED ambiente interno