Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Cod. Rexel
AIROJAY001N
Cod. Produttore
JAY001N
Cod. EAN
8015421571154

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Protezione: IP20
  • Finitura: nera opaca
  • Struttura: metallo circolare
  • Tipo: lampada sospensione
  • Cavo: trasparente o tinta
  • Personalizzabile: lampadina LED
  • Serie: AIROJAY001N
Sospensione elettrica dal design moderno caratterizzata da un corpo nero con portalampada E27, adatta per una sorgente luminosa. La struttura minimalista e il colore nero conferiscono un aspetto elegante e versatile, ideale per ambienti interni con protezione IP20. Realizzata con materiali resistenti, questa sospensione unisce funzionalità e stile per un’illuminazione efficace e di carattere. Descrizione del produttore: Lampada a soffitto e a sospensione con struttura dalla forma circolare in metallo, disponibile in finitura cromata, bianca e nera opaca. Nella versione a sospensione il rosone è in tinta con la struttura, il cavo di sospensione è trasparente per la versione cromo e in tinta per le finiture bianca e nera.Attacco E27 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

E27

colore del corpo

Nero

diametro

280 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Lampada sospensione metallo design moderno attacco E27 risparmio energetico interni IP20