Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Cod. Rexel
AIROAXI005B
Cod. Produttore
AXI005B
Cod. EAN
8015421572113

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE BIANCA LED 3W IP20 3000K CRI80
Sospensione dal design minimale in colore bianco, dotata di lampada LED integrata da 3W che garantisce un’illuminazione efficiente e a basso consumo. La protezione IP20 la rende ideale per ambienti interni, mentre la struttura sottile e lineare si adatta perfettamente a spazi moderni e raffinati. Questo portalampada sospeso unisce funzionalità e stile, offrendo una soluzione luminosa elegante e pratica per ogni ambiente. Descrizione del produttore: Lampada a sospensione con COB LED (3000K) e alimentatore integrato nel rosone e installabile su binario YAKI evo. Struttura in pressofusione di alluminio disponibile nei colori bianco, nero e ottone bronzato. Il riflettore dal diametro di soli 18mm crea un fascio di luce concentrato (40°), per un'illuminazione puntuale. Ideale per qualsiasi ambiente della casa, dalla zona giorno al bagno, al corridoio, ma anche nelle installazioni in ambito ristorazione e hospitality. Proposto in versione singola e con rosone lineare da tre elementi.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

18 mm

altezza/profondità

500 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Potenza totale

3 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

200 lm

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Lampada sospensione LED 3W 3000K fascio 40° alluminio pressofuso installazione rapida casa e ristorazione