Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIRODAS106N
Cod. Produttore
DAS106N
Cod. EAN
8015421676071

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE VERTICALE NERA LED 28W IP20 3000K CRI90
Sospensione verticale nera progettata per lampade LED da 15W, ideale per ambienti moderni e funzionali. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. La finitura nera conferisce un aspetto elegante e discreto, perfetto per integrare soluzioni di illuminazione elettrica efficienti e di design. Adatta per installazioni che richiedono un portalampada affidabile e performante, valorizza ogni spazio con un’illuminazione diretta e mirata. Descrizione del produttore: Lampada a sospensione, a soffitto, da parete e da terra con sorgente LED (3000K), CRI>90 per un'ottima resa cromatica, dimmerabile, dal design semplice ed essenziale che bene si adatta a qualsiasi tipo di ambiente. Struttura in trafila di alluminio, diffusore in PMMA opale per una luce omogenea e dettagli in metallo. Installabile ad altezze variabili per creare diverse composizioni a seconda dello spazio da illuminare, cavo regolabile. Le dimensioni ridotte della piantana e la sua capacità di illuminare in modo diffuso, continuo ed uniforme la rende ideale sia per spazi minimi e angoli, che per spazi con grandi ampiezze. Disponibile in quattro finiture (bianco, nero, oro, titanio). In abbinamento alla serie, i faretti Argo nella stesse finiture. La versione a parete è orientabile di 180° per una luce d'ambiente diffusa sofisticata, gradevole e non invasiva. Adatta anche per installazioni sopra specchi, quadri e per ambienti bagno, grazie al grado di protezione IP54 e alla sua alta resa cromatica.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

16 mm

altezza/profondità

1695 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

28 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1430 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

cut-on: inizio fase (leading)

Rendimento luminoso delle lampade

51 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Lampada sospensione LED 15W dimmerabile IP54 design essenziale per ambienti bagno e interni