Prodotti /

Cod. Rexel
AIROASI002NB
Cod. Produttore
ASI002NB
Cod. EAN
8015421574988

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE NERO/BIANCO E27 IP20
Descrizione del produttore: Lampada a sospensione a forma conica in metallo verniciato a polveri, progettata in due differenti misure, in finitura bianca o nera, con interno bianco o oro satinato. Disponibile in versione singola, con kit decentramento e rosone a tre o cinque elementi o con possibilità di decentramento dal punto luce. Soluzione disponibile anche per binario SQUASH/SQUASH PRO e GROOVE EVO. Attacco E27/E14 che consentono di montare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

E27

colore del corpo

Nero

diametro

245 mm

altezza/profondità

300 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Lampada sospensione conica metallo verniciato nero/bianco E27 IP20 per interni