Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROJAY002B
Cod. Produttore
JAY002B
Cod. EAN
8015421571178

Informazioni di prodotto

PLAFONIERA BIANCA E27 IP20
Plafoniera dal design moderno caratterizzata da una struttura circolare bianca che valorizza l'ambiente con semplicità ed eleganza. Ideale per l'installazione a soffitto, è dotata di attacco E27 che consente l'utilizzo di una singola sorgente luminosa, garantendo una luce efficace e diffusa. Il grado di protezione IP20 la rende adatta ad ambienti interni, offrendo affidabilità e sicurezza nell'uso quotidiano. Questa plafoniera unisce funzionalità e stile, rappresentando una soluzione versatile per l'illuminazione di spazi residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: Lampada a soffitto e a sospensione con struttura dalla forma circolare in metallo, disponibile in finitura cromata, bianca e nera opaca. Nella versione a sospensione il rosone è in tinta con la struttura, il cavo di sospensione è trasparente per la versione cromo e in tinta per le finiture bianca e nera.Attacco E27 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

280 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Lampada soffitto sospensione metallo circolare attacco E27 design moderno IP20 interno