Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSNAVE68
Cod. Produttore
NAVE68
Cod. EAN
4008321345462

Informazioni di prodotto

VIALOX® NAV®-E Plug-in 68 W E27
Descrizione del produttore: Lampade al sodio ad alta pressione per apparecchi aperti e chiusi. Vantaggi del prodotto: Non occorre modificare i componenti dell'apparecchio. Aree di applicazione: Strade. Illuminazione per esterni. Impianti industriali. Apparecchi con lampade a vapori di mercurio HQL® 80 W, 125 W, 250 W, 400 W. Adatto per l'uso in apparecchi aperti e chiusi. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti. Consigli per la sicurezza: Control gear must be suitable for the higher operating current of the NAV® Plug-in lamps. The maximum permissible winding temperature as defined in VDE and IEC specifications must not be exceeded. In case of doubt, consult the manufacturer of the luminaire or control gear.. Non fissare la sorgente luminosa operativa: l'apparecchio deve essere posizionato in modo da non doverlo fissare a lungo a una distanza inferiore a 4 m.. Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.. Proteggere dagli spruzzi d'acqua..

potenza della lampada

68 W

attacco lampada

E27

flusso luminoso

5400 lm

Temperatura di colore correlata

2000 K

lunghezza totale

155 mm

Indice di resa cromatica CRI

20-39 (classe 4)

diametro

71 mm

classe di efficienza energetica

G

efficienza luminosa della lampada

79 LUMEN_WATT

forma della lampada

Ellissoide

alimentatore esterno necessario

ricambio per lampada a vapori di mercurio

durata di vita nominale media

20000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

70 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

Serie

VIALOX / NAV / E Plug in

Produttore

Lampada sodio alta pressione 68W E27 per illuminazione strade e esterni