Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSNAVE50E
Cod. Produttore
NAVE50E
Cod. EAN
4050300015750

Informazioni di prodotto

VIALOX® NAV®-E 50 W/E E27
Descrizione del produttore: Lampade al sodio ad alta pressione per apparecchi aperti e chiusi. Caratteristiche del prodotto: Durata: 3 anni (ca. 11 ore/giorno). Vantaggi del prodotto: Elevata efficienza luminosa. Aree di applicazione: Strade. Illuminazione per esterni. Impianti industriali. Adatto per l'uso in apparecchi aperti e chiusi. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti. Consigli per la sicurezza: Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.. Proteggere dagli spruzzi d'acqua..

potenza della lampada

50 W

attacco lampada

E27

flusso luminoso

3700 lm

Temperatura di colore correlata

2000 K

lunghezza totale

155 mm

Indice di resa cromatica CRI

20-39 (classe 4)

diametro

71 mm

classe di efficienza energetica

G

efficienza luminosa della lampada

74 LUMEN_WATT

forma della lampada

Ellissoide

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

durata di vita nominale media

24000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

54 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

Serie

VIALOX / NAV / E

Produttore

Lampada sodio alta pressione 50W E27 per illuminazione strade e esterni