Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /
Informazioni di prodotto
potenza della lampada
400 W
attacco lampada
E40
flusso luminoso
56500 lm
Temperatura di colore correlata
2000 K
lunghezza totale
285 mm
Indice di resa cromatica CRI
20-39 (classe 4)
diametro
122 mm
classe di efficienza energetica
E
efficienza luminosa della lampada
141 LUMEN_WATT
forma della lampada
Ellissoide
Accenditore esterno necessario
alimentatore esterno necessario
durata di vita nominale media
32000 h
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
419 KILOWATTORA
Designazione della lampada
ED37
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015
Serie
VIALOX / NAV / E SUPER 4Y /
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te