Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSNAVT1000
Cod. Produttore
NAVT1000
Cod. EAN
4050300251417

Informazioni di prodotto

Lampada al sodio ad alta pressione ideale per illuminazione stradale e industriale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al supporto E40 standard
  • Compatibilità con apparecchi aperti e chiusi
  • Riduzione dei tempi di manutenzione con durata fino a 3 anni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza luminosa per risparmio energetico
  • Affidabilità e lunga durata operativa
  • Adatta per uso esterno in diverse applicazioni
Descrizione del produttore: Lampade al sodio ad alta pressione per apparecchi aperti e chiusi. Caratteristiche del prodotto: Durata: 3 anni (ca. 11 ore/giorno). Vantaggi del prodotto: Elevata efficienza luminosa. Aree di applicazione: Strade. Illuminazione per esterni. Impianti industriali. Adatto per l'uso in apparecchi aperti e chiusi. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti. Consigli per la sicurezza: Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

1000 W

attacco lampada

E40

flusso luminoso

130000 lm

Temperatura di colore correlata

2000 K

lunghezza totale

352 mm

Indice di resa cromatica CRI

20-39 (classe 4)

diametro

66 mm

classe di efficienza energetica

A++

efficienza luminosa della lampada

130 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

durata di vita nominale media

20000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

1003 KILOWATTORA

Designazione della lampada

T21

Serie

VIALOX / NAV / T

Produttore

Lampada sodio alta pressione 1000W E40 per illuminazione strade e esterni