› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Lampada sicurezza LED 2400mcd incasso interno 230V autonomia 2h

Cod. Rexel BTIH4381
Cod. Produttore H4381
Cod. EAN 8005543606933

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 Vac 50/60 Hz
  • Consumo: 2,5 VA (0,1 W)
  • Batteria: NiMH 3,6 V 140 mAh
  • Autonomia: 2 ore
  • Ricarica completa: 48 ore
  • Sezione cavi: 1 x 1,5 mm²
  • Luminosità: 2400 mcd
  • Serie: AXOLUTE

Descrizione del prodotto

Lampada LED da incasso BTIH4381, progettata per garantire una fonte luminosa di emergenza in caso di interruzione della rete elettrica. Dotata di sorgente LED non sostituibile con autonomia di 2 ore e intensità luminosa di 2400 mcd, funziona a tensione di alimentazione di 230 V c.a. È adatta per il montaggio a parete e a incasso, con lampada inclusa. Realizzata con materiali di alta qualità, tra cui policarbonato e componenti elettronici, assicura un'illuminazione affidabile e duratura senza necessità di manutenzione. Il design è compatto e discreto, ideale per ambienti residenziali che richiedono sicurezza e continuità luminosa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Lampada di sicurezza a LED con intervento automatico in caso di mancanza tensione. 230 Vac 50/60 Hz - consumo 2,5 VA (0,1 W) - batteria ricaricabile non sostituibile NiMH 3,6 V 140 mAh - ricarica completa in 48 ore - autonomia 2 ore - Sezione massima dei cavi 1 x 1,5 mm2 - intensità luminosa 2400mcd - angolo di emissione 120° - non estraibile - 1 modulo.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

22,3 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Opaco

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

22,3 mm

con fotocellula

lunghezza

50 mm

altezza/profondità

49,2 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

lunghezza di montaggio

45 mm

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

grado di protezione (IP)

IP41

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Flusso luminoso in modalità d'emergenza

248 lm

Potenza totale

0,1 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

248 lm

Colore luce

Bianco

con fessure d'aerazione

Nessuna funzione dimm

Grado di protezione (IP), lato posteriore

IP41

altezza/profondità di inserimento

49,2 mm

adatto per potenza lampada

0,1 ... 0,1 W

tensione nominale

230 ... 250 V

sezione conduttore collegabile

1,5 ... 2,5 mm²

corrente nominale

15 ... 25 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 5500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-5 ... 48 °C

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2- 1

248 ... 248 lm

Serie

AXOLUTE

Lampada sicurezza LED 2400mcd incasso interno 230V autonomia 2h