Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30389.G
Cod. Produttore
30389.G
Cod. EAN
8007352735439

Informazioni di prodotto

Lampada segnapasso LED nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada segnapasso con LED ad alta efficienza 100-240 V~ 50/60 Hz, può effettuare anche funzione di luce di emergenza ausiliaria con l’aggiunta dell’apposita batteria ricaricabile Li-ion, autonomia 2,5 ore, nero - 2 moduli

tensione nominale

240 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

assorbimento di potenza

1 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Bianco

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

7021

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

44,4 mm

altezza dell'apparecchio

52,8 mm

profondità dell'apparecchio

38,8 mm

Numero moduli da frutto

2

Produttore

Lampada segnapasso LED nero alta efficienza 100-240V 2 moduli uso emergenza opzionale