› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Lampada segnapasso LED bianca 230V per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTIH4382/230
Cod. Produttore H4382/230
Cod. EAN 8012199758503

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Tensione: 230 Vac
  • Tipo LED: luce bianca
  • Interruttore: a slitta
  • Indice protezione: IP 21 D
  • Resistenza urti: IK 04
  • Materiale: Policarbonato
  • Dimensioni: 45x45x34 mm

Descrizione del prodotto

Lampada segnapasso a LED bianco con alimentazione a 230 Vac, progettata per garantire un'illuminazione di sicurezza e orientamento negli ambienti. Realizzata in policarbonato autoestinguente e resistente ai raggi UV, è disponibile in diverse finiture cromatiche tra cui bianco, tech e antracite. Il dispositivo è dotato di un indicatore luminoso con simbolo fisso e include la lampada al suo interno. La lampada segnapasso è caratterizzata da un grado di protezione IP21D e resistenza agli urti IK04, adatta per un utilizzo affidabile in ambienti interni con temperature operative da -5 °C a +35 °C. Il design compatto e funzionale si integra facilmente in sistemi elettrici, offrendo sicurezza e visibilità costante. Paese di produzione: Tunisia Descrizione del produttore: lampada segnapasso con LED a luce bianca - 230 Vac con interruttore a slitta per il comando in locale

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Altro

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

senza alogeni

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

0,5 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Bianco

materiale

Plastica

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP2X

con simbolo/stampa fisso/a

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

32 mm

Serie

AXOLUTE

Lampada segnapasso LED bianca 230V per impianti civili residenziali