› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Lampada segnapasso LED bianca 12-24V per impianti elettrici civili

Cod. Rexel BTIH4382V12V24
Cod. Produttore H4382V12V24
Cod. EAN 8005543429181

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12-24 Vac
  • Tipo luce: LED bianca
  • Funzione: lampada segnapasso
  • Interruttore: slitta locale
  • Serie: AXOLUTE

Descrizione del prodotto

Lampada segnapasso con alimentazione a 12-24 V, progettata per garantire un'illuminazione discreta e funzionale negli ambienti interni. Dotata di piastra di copertura centrale, integra una lampada inclusa con simbolo fisso, offrendo un design essenziale e una facile installazione. Ideale per applicazioni in sistemi elettrici che richiedono un segnalatore luminoso affidabile e di qualità. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: lampada segnapasso con LED a luce bianca - 12/24 Vac con interruttore a slitta per il comando in locale

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

12 V

tipo di montaggio

Altro

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

senza alogeni

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

0,6 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Bianco

materiale

Plastica

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP2X

con simbolo/stampa fisso/a

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

32 mm

Serie

AXOLUTE

Lampada segnapasso LED bianca 12-24V per impianti elettrici civili