› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Lampada segnapasso LED bianca 12-24V AC incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTIL4382V12V24
Cod. Produttore L4382V12V24
Cod. EAN 8005543429198

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12-24 V AC
  • Consumo: 0,6-0,8 W
  • Tipo luce: LED bianca
  • Interruttore: On-Off
  • Applicazione: Segnapasso
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Alimentazione: Corrente alternata
  • Potenza a 12 V: 0,6 W

Descrizione del prodotto

Lampada segnapasso a tensione 12-24 V AC, progettata per un utilizzo come elemento base con piastra di copertura centrale. Dotata di lampada inclusa e simbolo/stampa fisso, garantisce un'illuminazione affidabile e funzionale per ambienti elettrici. Il design compatto e la qualità costruttiva la rendono ideale per applicazioni di segnalazione luminosa in impianti elettrici residenziali e commerciali. La struttura è studiata per un montaggio versatile, offrendo una soluzione pratica e duratura per il controllo visivo dello stato dell’impianto. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: lampada segnapasso con led a luce bianca - 12 - 24 Va.c. - inter. on-off - 0,6 W a 12 Va.c. - 0,8 W a 24 Va.c.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

12 V

tipo di montaggio

Altro

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Altro

senza alogeni

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

0,6 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Bianco

materiale

Plastica

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

trasparente

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP2X

con simbolo/stampa fisso/a

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

42 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

41 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Lampada segnapasso LED bianca 12-24V AC incasso civile residenziale