Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19389.M
Cod. Produttore
19389.M
Cod. EAN
8007352600645

Informazioni di prodotto

Lampada segnapasso LED 230V Metal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada segnapasso con LED ad alta efficienza, 230 V~ 50-60 Hz, con luce regolabile su tre livelli, Metal - 2 moduli

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Alluminio

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Bianco

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9007

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Numero moduli da frutto

2

Produttore

Lampada segnapasso LED 230V Metal luce regolabile 3 livelli 2 moduli alta efficienza