Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20389
Cod. Produttore
20389
Cod. EAN
8007352258082

Informazioni di prodotto

Lampada segnapasso LED 230V grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada segnapasso con LED ad alta efficienza, 230 V~ 50-60 Hz, luce regolabile su tre livelli, grigio - 2 moduli

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Bianco

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

7024

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Numero moduli da frutto

2

Produttore

Lampada segnapasso LED 230V regolabile 3 livelli grigio 2 moduli