› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Lampada segnapasso direzionale LED 2,2W per interni Axolute

Cod. Rexel BTIH4361
Cod. Produttore H4361
Cod. EAN 8005543537220

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Tensione: 230 VAC
  • Potenza: 2,2 W
  • Flusso luminoso: 70 lumen
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Durata: 50.000 ore
  • Grado protezione: IP40 montato
  • Indice urti: IK04

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Lampada segnapasso LED specifica per l’illuminazione di scale, progettata per integrare e decorare gli ambienti interni con un’illuminazione direzionale e discreta. Il corpo è realizzato in plastica resistente con copertura in plastica opalina, garantendo una diffusione luminosa uniforme e un aspetto elegante. La lampada incorpora un LED non sostituibile che consuma solo 2,4W, con un flusso luminoso di 70 lumen e una temperatura di colore di 3000 K (bianco neutro), ideale per garantire un’illuminazione calda e confortevole. Il prodotto è dotato di morsetti di collegamento a vite, con capacità fino a 2 x 1,5 mm², ed è adatto per installazioni da interno. La lampada è compatibile con diversi tipi di interruttori, inclusi quelli meccanici ed elettronici con neutro, e supporta comandi domotici come My Home. Il design multicolore del corpo permette l’integrazione estetica in vari contesti di arredo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: lampada direzionale che consente di creare una illuminazione direzionale e decorativa. Se ne consiglia l\'installazione a 30 cm dal suolo - Può essere comandata da un interruttore standard o da un interruttore elettronico senza neutro, da un dimmer o da un interruttore automatico con neutro - Lampada LED - Consumo 2,2W - Flusso luminoso 70 lumen - Durata: 50.000 ore circa - fornita in confezione con base neutra e mostrine di finitura nei colori bianco, Tech, antracite - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Multicolore

tipo di tensione di alimentazione

AC

tipo di copertura

Altro

Tipo cablaggio

Non necessario

larghezza di montaggio

45 mm

lunghezza

55 mm

altezza/profondità

45 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

lunghezza di montaggio

45 mm

materiale della copertura

Plastica opalina

grado di protezione (IP)

Altro

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

altezza/profondità di inserimento

43 mm

adatto per potenza lampada

2,2 ... 2,2 W

tensione nominale

110 ... 240 V

corrente nominale

9,2 ... 20 mA

Corrente nominale LED a corrente costante

9,2 ... 20 mA

Serie

AXOLUTE

Lampada segnapasso direzionale LED 2,2W per interni Axolute