Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW21634
Cod. Produttore
GW21634
Cod. EAN
8011564184671

Informazioni di prodotto

LAMPADA SEGNAPASSO 12/230V 2M SY/BK
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

materiale della copertura

plastica opalina

corpo luminoso

LED non sostituibile

colore del corpo luminoso

non pertinente

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

12 V 230 V

potenza della lampada

0.6 W

adatto per applicazione

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

nero

grado di protezione (IP)

IP41

altezza

46 mm

larghezza

48 mm

apparecchio di servizio

non necessario

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della luce

bianco

Serie

DOMOTICS,SY_FRUTTI_NERI

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

58

lunghezza

48

tipo di collegamento

morsetto a vite