› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Lampada segnalazione LED luce bianca 12-24V per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIL4374V12V24
Cod. Produttore L4374V12V24
Cod. EAN 8005543429211

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12-24 V AC
  • Potenza a 12 V: 0,6 W
  • Potenza a 24 V: 0,8 W
  • Luce: LED bianca
  • Efficienza luminosa: alta
  • Tipo: lampada segnalazione
  • Serie: LIVINGLIGHT

Descrizione del prodotto

Lampada di segnalazione a tensione 12-24 V, progettata per un utilizzo affidabile e sicuro. Dotata di piastra di copertura centrale e simbolo fisso, integra una lampada inclusa per una visibilità immediata. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un indicatore luminoso funzionale e di facile montaggio. La sua struttura compatta e il design essenziale la rendono adatta a diversi contesti, garantendo efficienza e durata nel tempo. Paese di produzione: Tunisia Descrizione del produttore: lampada di segnalazione con led a luce bianca ad alta efficienza luminosa - 12/24 Va.c. - 0,6 W a 12 Va.c. - 0,8 W a 24 Va.c.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

12 V

tipo di montaggio

Altro

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Altro

senza alogeni

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

0,6 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Bianco

materiale

Plastica

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP2X

con simbolo/stampa fisso/a

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

49 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

48 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Lampada segnalazione LED luce bianca 12-24V per impianti elettrici