› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Lampada segnalazione LED bianco 230Vac incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTIL4374/230
Cod. Produttore L4374/230
Cod. EAN 8012199648651

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 Va.c.
  • Potenza: 0,5 W
  • Tipo luce: LED bianca
  • Funzione: lampada segnalazione
  • Efficienza luminosa: alta
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Applicazione: interni
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Lampada di segnalazione con piastra di copertura centrale, progettata per l'installazione in impianti elettrici. Dotata di lampada inclusa e simbolo/stampa fisso, garantisce una chiara indicazione visiva. La struttura è compatta e funzionale, ideale per applicazioni di segnalazione in ambienti residenziali e commerciali. Realizzata con materiali di qualità per assicurare durata e affidabilità nel tempo. Non è utilizzabile come tasto e non dispone di luce lampeggiante o simboli intercambiabili. Adatta per montaggi specifici con portalampada dedicato. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: lampada di segnalazione con led a luce bianca ad alta efficienza luminosa - 230 Va.c. - 0,5 W

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Altro

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Altro

senza alogeni

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

0,4 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Bianco

materiale

Plastica

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP2X

con simbolo/stampa fisso/a

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

49 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

48 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Lampada segnalazione LED bianco 230Vac incasso civile residenziale