› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Lampada segnalazione LED bianco 12-24V AC incasso elettrico

Cod. Rexel BTIA5625V12V24
Cod. Produttore A5625V12V24
Cod. EAN 8005543429129

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12/24V AC
  • Luce: LED bianca
  • Efficienza luminosa: alta
  • Tipo: lampada segnalazione
  • Serie: MATIX
  • Quantità consigliata: 10
  • Applicazione: segnalazione
  • Durata: elevata

Descrizione del prodotto

Lampada di segnalazione MATIX MAGIC con tensione di funzionamento 12-24V. Progettata come elemento base con piastra di copertura centrale, è dotata di lampada inclusa e simbolo/stampa fisso. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un segnale visivo affidabile e di facile integrazione. Il design essenziale e funzionale consente un montaggio versatile e un utilizzo duraturo. Paese di produzione: Tunisia Descrizione del produttore: lampada di segnalazione con LED a luce bianca ad alta efficienza luminosa - 12/24V ac

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

12 V

tipo di montaggio

Altro

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Beige

senza alogeni

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

0,6 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Bianco

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

1013

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP2X

con simbolo/stampa fisso/a

larghezza dell'apparecchio

47 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

44 mm

Serie

MATIX

Lampada segnalazione LED bianco 12-24V AC incasso elettrico