› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Lampada segnalazione LED bianca 230V incasso elettrico

Cod. Rexel BTIA5625/230
Cod. Produttore A5625/230
Cod. EAN 8012199532622

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V AC
  • Luce: LED bianca
  • Efficienza luminosa: alta
  • Tipo: lampada segnalazione
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Serie: MATIX
  • Consumo: basso
  • Applicazione: segnalazione

Descrizione del prodotto

Lampada di segnalazione compatta per installazioni elettriche, dotata di elemento base con piastra di copertura centrale. Progettata per un montaggio versatile, integra una lampada inclusa con simbolo fisso stampato, senza funzione di tasto o luce lampeggiante. Ideale per segnalazioni visive affidabili in impianti elettrici, garantisce un design semplice e funzionale adatto a diverse applicazioni. Paese di produzione: Tunisia Descrizione del produttore: lampada di segnalazione con LED a luce bianca ad alta efficienza luminosa - 230V ac

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Altro

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Beige

senza alogeni

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

0,5 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Bianco

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

1013

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP2X

con simbolo/stampa fisso/a

larghezza dell'apparecchio

47 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

44 mm

Serie

MATIX

Lampada segnalazione LED bianca 230V incasso elettrico