› Sicurezza › Allarmi Tecnici › Segnalazione Ospedaliera

Lampada segnalazione LED bianca 2 moduli corridoio ospedaliero

Cod. Rexel BTICMSV1030
Cod. Produttore CMSV1030
Cod. EAN 8005543468012

Informazioni principali

  • Alimentazione: 27 Vdc
  • Assorbimento: 29 mA
  • Grado di protezione: IP20
  • Temperatura funzionamento: 5-40 °C
  • Dimensioni: 45x45x43,7 mm
  • Dispositivo: 2 moduli
  • Serie: Màtix
  • Norme: DIN 41050, VDE 0834

Descrizione del prodotto

Lampada di segnalazione fuoriporta bianca progettata per indicare la chiamata dal bagno. Questo indicatore LED a singolo colore deve essere collegato al terminale di camera ed installato in corridoio, all’esterno della stanza del paziente. La lampada è realizzata per un funzionamento a 27 Vdc con un assorbimento di 29 mA e garantisce un’illuminazione chiara e immediata dello stato di chiamata. Il dispositivo, con grado di protezione IP20 e temperatura di esercizio da 5 a 40 °C, è compatto e modulare, occupando 2 moduli per l’installazione in serie civili. La lampada può essere abbinata ad altre spie di segnalazione per assicurare una comunicazione completa e conforme alle normative DIN 41050 e VDE 0834, ideale per ambienti ospedalieri o strutture sanitarie che richiedono un sistema affidabile di segnalazione esterna. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Lampada a LED di segnalazione fuoriporta Màtix di colore BIANCA. Deve essere collegata al terminale di camera ed installata in corridoio, all\'esterno della camera del paziente. E\' possibile abbinare 2 o 3 lampade, installate verticalmente, al fine di garantire la completezza delle Segnalazioni. Da corredare con supporto e placca di finitura. Ogni singola lampada occupa 2 moduli della serie Màtix.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Lampada segnalazione LED bianca 2 moduli corridoio ospedaliero