› Sicurezza › Allarmi Tecnici › Segnalazione Ospedaliera

Lampada segnalazione LED 3 colori monoblocco per corridoi ospedalieri

Cod. Rexel BTICMSV2100
Cod. Produttore CMSV2100
Cod. EAN 8005543468029

Informazioni principali

  • Voltaggio: LED integrato
  • Colore: Rosso, bianco, verde
  • Moduli: 3 moduli
  • Installazione: Scatole 2-3 moduli
  • Serie: CM
  • Norme: VDE 0834-1 e 0834-2
  • Funzione: Segnalazione chiamata
  • Tipo: Lampada monoblocco

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Lampada di segnalazione fuoriporta monoblocco a LED a 3 colori, progettata per segnalare nel corridoio lo stato e gli eventi relativi alla camera. Il dispositivo illumina con spie a LED rosso, bianco e verde per indicare rispettivamente chiamata infermiera, chiamata dal bagno e presenza infermiera in camera. Alimentata a 27 Vdc tramite terminale di camera, garantisce un assorbimento massimo di 136 mA e opera in un intervallo di temperatura da 5 a 40 °C. La lampada è dotata di una placca di finitura bianca, è conforme alle normative DIN 41050 e VDE 0834, e presenta un grado di protezione IP20. Le dimensioni sono compatte, adatte a installazioni in scatole da incasso standard sia in orizzontale che in verticale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Lampada di segnalazione fuoriporta. Monoblocco 3 colori, illuminabile mediante LED per segnalazione chiamata, chiamate dal bagno e presenza infermiera. Consigliato per garantire la conformità alle norme VDE 0834-1 e 0834-2. 3 moduli Installabile in scatole da 2 e 3 moduli. Indicatore monoblocco con colore rosso, bianco, verde.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Lampada segnalazione LED 3 colori monoblocco per corridoi ospedalieri