› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Lampada segnalazione incandescenza S6 12V 3W verde impianti civili

Cod. Rexel BTI11012V
Cod. Produttore 11012V
Cod. EAN 8012199115412

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V
  • Potenza: 3W
  • Tipo attacco: S6
  • Dimensioni: 30mm
  • Colore luce: Verde
  • Durata: Lunga
  • Serie: MAGIC
  • Tipo lampada: Incandescenza

Descrizione del prodotto

Lampada a incandescenza verde con attacco S6 e forma a tubo con basamento su due lati, progettata per funzionare a 12V e 3W. Ideale come accessorio per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa compatta e affidabile. La sua struttura garantisce una buona resistenza e una luce uniforme, adatta a diversi utilizzi tecnici e di segnalazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: lampada di segnalazione ad incandescenza lunga durata - attacco a siluro tipo S6 - 30mm 12V 3W - verde

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

20 mA

colore

Verde

attacco lampada

S6

flusso luminoso

25 lm

Temperatura di colore correlata

3300 K

lunghezza totale

30 mm

diametro

6,5 mm

forma della lampada

Tubo con basamento su due lati

adatto per scopi di visualizzazione

tecnologia

Lampada a incandescenza

durata di vita nominale media

2000 h

Massima tensione di lavoro

12 ... 12 V

potenza della lampada

3 ... 3 W

Serie

MAGIC

Lampada segnalazione incandescenza S6 12V 3W verde impianti civili