› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Lampada segnalazione incandescenza S6 12V 3W trasparente civile residenziale

Cod. Rexel BTI11012B
Cod. Produttore 11012B
Cod. EAN 8012199115399

Informazioni principali

  • Tipo: lampada incandescenza
  • Attacco: siluro tipo S6
  • Dimensione: 30 mm
  • Tensione: 12 V
  • Potenza: 3 W
  • Colore: trasparente
  • Durata: lunga durata
  • Serie: MAGIC

Descrizione del prodotto

Lampada a incandescenza trasparente con attacco S6 e forma a tubo con basamento su due lati, progettata per funzionare a 12V. Questo accessorio elettrico neutro offre un'illuminazione affidabile e uniforme, ideale per applicazioni che richiedono una sorgente luminosa compatta e di facile installazione. La sua tecnologia tradizionale garantisce una luce stabile e un funzionamento semplice senza l'uso di gas alogeni o xeno. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: lampada di segnalazione ad incandescenza lunga durata - attacco a siluro tipo S6 - 30mm 12V 3W - trasparente

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

20 mA

colore

Neutro

attacco lampada

S6

flusso luminoso

25 lm

Temperatura di colore correlata

3300 K

lunghezza totale

30 mm

diametro

6,5 mm

forma della lampada

Tubo con basamento su due lati

adatto per scopi di visualizzazione

tecnologia

Lampada a incandescenza

durata di vita nominale media

2000 h

Massima tensione di lavoro

12 ... 12 V

potenza della lampada

3 ... 3 W

Serie

MAGIC

Lampada segnalazione incandescenza S6 12V 3W trasparente civile residenziale