› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Lampada segnalazione incandescenza S6 12V 3W civile residenziale

Cod. Rexel BTI11012R
Cod. Produttore 11012R
Cod. EAN 8012199115405

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V
  • Potenza: 3W
  • Tipo attacco: S6
  • Dimensioni: 30mm
  • Colore luce: Rossa
  • Durata: Lunga
  • Serie: MAGIC
  • Tipo lampada: Incandescenza

Descrizione del prodotto

Lampada a incandescenza di colore rosso con attacco S6 e forma a tubo con basamento su due lati, progettata per funzionare a 12V e 3W. Questo accessorio elettrico garantisce una luce affidabile e uniforme, ideale per applicazioni che richiedono una sorgente luminosa compatta e specifica. La sua struttura semplice e resistente la rende adatta a diversi utilizzi nel campo dell'illuminazione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: lampada di segnalazione ad incandescenza lunga durata - attacco a siluro tipo S6 - 30mm 12V 3W - rossa

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

20 mA

colore

Rosso

attacco lampada

S6

flusso luminoso

25 lm

Temperatura di colore correlata

3300 K

lunghezza totale

30 mm

diametro

6,5 mm

forma della lampada

Tubo con basamento su due lati

adatto per scopi di visualizzazione

tecnologia

Lampada a incandescenza

durata di vita nominale media

2000 h

Massima tensione di lavoro

12 ... 12 V

potenza della lampada

3 ... 3 W

Serie

MAGIC

Lampada segnalazione incandescenza S6 12V 3W civile residenziale