Prodotti /

Cod. Rexel
AIRONAP002AN
Cod. Produttore
NAP002AN
Cod. EAN
8015421659937

Informazioni di prodotto

APPLIQUE SOLARE ANTRACITE LED 2,2W IP54 3000K CRI80
Paletto da terra e apparecchio da parete LED (3000K) a ricarica solare, ideale per illuminare giardini e terrazze in modo pratico, suggestivo e scenografico. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con pretrattamento per uso esterno (IP54) e diffusore in policarbonato, Nap si caratterizza per la fonte luminosa LED con pannelli solari inpolicristallino integrati, ricaricabili con luce solare per un effetto di luce diffusa fino a 20 ore di autonomia. Entrambi sono dotati di pulsante diaccensione e spegnimento manuale per un utilizzo efficiente della batteria e sensore crepuscolare in telligente con dimmerazione stepless. Possibilit? di installazione del paletto su plinto in cementoo nel terreno con picchetto e dell'apparecchio a parete con relativi fissaggi inclusi. Disponibile n ella finitura antracite.

Produttore

LAMPADA PARETE SOLARE LED 3K IP54