Prodotti /

Cod. Rexel
AIROSAD002B
Cod. Produttore
SAD002B
Cod. EAN
8015421576616

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Tipo attacco: R7S117
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale: Metallo
  • Diffusori: Vetro
  • Emissione: Biemissione
  • Temperatura colore: 2700K
  • Serie: AIROSAD002B
Applique dal design moderno in colore bianco, adatta per lampadine R7S117. Caratterizzata da protezione IP20, ideale per ambienti interni. La sua forma elegante consente una diffusione luminosa uniforme, perfetta per valorizzare spazi residenziali o commerciali con un’illuminazione funzionale ed estetica. Progettata per ospitare una sorgente luminosa, combina semplicità e praticità in un prodotto di alta qualità. Descrizione del produttore: Lampada da parete biemissione disponibile in due misure e due finiture (bianco e nichel opaco). Struttura in metallo, schermi diffusori in vetro a protezione della fonte luminosa. Proposta con sorgente LED integrata (2700K) o con attacco R7s che cons ente di montare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

70 mm

portalampada

R7s

colore del corpo

Bianco

lunghezza

390 mm

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

120 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Lampada da parete biemissione metallo LED 2700K design versatile ambienti interni