Prodotti /

Cod. Rexel
AIRODYL002
Cod. Produttore
DYL002
Cod. EAN
8015421575718

Informazioni di prodotto

Lampada da parete di design con struttura in ottone cromato e diffusore in vetro pyrex satinato, ideale per un’illuminazione uniforme e moderna.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie all’attacco R7s compatibile con lampadine LED
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con l’uso di lampadine LED
  • Diffusione della luce a 360° per un’illuminazione ottimale del bagno
Applique da bagno caratterizzata da finitura cromata e diffusore in vetro satinato, progettata per garantire un'illuminazione uniforme e confortevole. Ideale per ambienti umidi come il bagno, unisce funzionalità ed eleganza grazie al design lineare e ai materiali di qualità. Adatta per una singola sorgente luminosa, questa lampada da parete assicura un'illuminazione efficace e un tocco di stile moderno agli spazi interni. Descrizione del produttore: Lampada da parete con struttura in ottone cromatoe diffusore in vetro pyrex satinato a copertura della fonte luminosa e per un'ottima diffusione della luce a 360?. Attacco R7s che consente di montare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

portalampada

R7s

colore del corpo

Altro

lunghezza

315 mm

altezza/profondità

40 mm

Materiale del corpo

Vetro

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

120 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Applique da bagno in ottone cromato con diffusore vetro pyrex satinato, attacco R7s per lampadine LED, illuminazione uniforme 360°