Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Cod. Rexel
AIRO2810-25-N
Cod. Produttore
2810-25-N
Cod. EAN
8015421340712

Informazioni di prodotto

APPLIQUE/PLAFONIERA OVALE NERA E27 IP65
Applique e plafoniera dal design ovale caratterizzata da una struttura robusta e finitura nera, ideale per ambienti interni ed esterni. Compatibile con lampadine E27, garantisce un'illuminazione efficace e versatile grazie alla possibilità di utilizzare diverse sorgenti luminose. La forma ergonomica e il colore nero conferiscono un aspetto moderno e discreto, adatto a molteplici contesti residenziali e commerciali. La superficie diffonde la luce in modo uniforme, creando un'atmosfera accogliente e funzionale. Descrizione del produttore: Disponibile nella versione a parete e a plafone. Apparecchio per esterno (IP65) con effetto di luce diffusa. Struttura in materiale termoplastico, diffusore in policarbonato. Proposto con attacco E27 che consente di montare lampadina LED. Disponibile in versione tonda e ovale e in due finiture (bianco e nero). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

100 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Nero

lunghezza

150 mm

altezza/profondità

270 mm

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Applique plafoniera ovale nera IP65 E27 per esterno e interno luce diffusa resistente