Prodotti /

Cod. Rexel
AIRORUF202B
Cod. Produttore
RUF202B
Cod. EAN
8015421675036

Informazioni di prodotto

APPLIQUE BIEMISSIONE BIANCO LED 24W 100 - 100? IP65 4000K CRI80
Apparecchio LED a parete per esterno (IP65) monoem issione o biemissione. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere adelevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla c orrosione, diffusore in vetro temperato. Propostain tre finiture (bianco, grigio e antracite) e due temperature colore (3000K e 4000K). AlimentatoreLED integrato. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche , sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Produttore

LAMPADA PARETE LED IP65 2X12W 4K B