Prodotti /

Cod. Rexel
AIRORUF101AN
Cod. Produttore
RUF101AN
Cod. EAN
8015421674923

Informazioni di prodotto

APPLIQUE MONOEMISSIONE ANTRACITE LED 15W 100? IP65 3000K CRI80
Apparecchio LED a parete per esterno (IP65) monoem issione o biemissione. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere adelevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla c orrosione, diffusore in vetro temperato. Propostain tre finiture (bianco, grigio e antracite) e due temperature colore (3000K e 4000K). AlimentatoreLED integrato. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche , sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Produttore

LAMPADA PARETE LED IP65 15W 3K AN