Prodotti /

Cod. Rexel
AIROGHE003GR
Cod. Produttore
GHE003GR
Cod. EAN
8015421582587

Informazioni di prodotto

APPLIQUE GRIGIA G9 5W IP54
Apparecchio biemissione a parete per esterno (IP54) a LED o con attacco G9 che consente di montare l ampadina LED (max 5W). Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere adelevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, proposta in due finiture (grigio e nero). Versione LED con fascio di luce a 37?, alimentatore LED integrato, disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessionielettriche, sicure, durevoli e con barriera anticon densa.

Produttore

LAMPADA PARETE G9 GR MAX 3W LED