Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Cod. Rexel
AIROA.3061-1
Cod. Produttore
A.3061-1
Cod. EAN
8015421335251

Informazioni di prodotto

Lampada versatile e di design, ideale per installazioni rapide e ottimizzazione energetica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al portalampada E27 standard
  • Risparmio di tempo con struttura leggera e componenti modulari

Vantaggi per il cliente finale:

  • Compatibilità con lampadine LED a basso consumo
  • Design elegante in ottone lucido che valorizza ogni ambiente
Applique elegante in ottone con finitura oro lucido, caratterizzata da un paralume in tessuto bianco che diffonde una luce calda e avvolgente. Ideale per ambienti interni che richiedono un tocco di classe e raffinatezza, questa lampada da parete unisce design tradizionale e materiali di alta qualità, garantendo durata e stile senza tempo. Adatta a una singola sorgente luminosa, si presta perfettamente per illuminare con discrezione e charme camere da letto, soggiorni o corridoi. Descrizione del produttore: Lampada a sospensione, da parete, da tavolo e da terra con struttura in ottone lucido rigato e diffu sore in cotonette accoppiato PVC autoestinguente.Applique proposta nella versione con uno o due portalampada. Attacco E27 che consente di montare lampadina a LED. Apparecchio adatto in contesto resid enziale o hospitality.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

150 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Oro

lunghezza

250 mm

altezza/profondità

330 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Applique ottone oro lucido paralume avorio 1xE27 LED uso residenziale hospitality