Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROPUZ001B
Cod. Produttore
PUZ001B
Cod. EAN
8015421571505

Informazioni di prodotto

Lampada versatile e modulare, ideale per installazioni personalizzate.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile montaggio grazie al cablaggio con attacco GX53
  • Risparmio di tempo con componenti modulari
  • Adatta a composizioni personalizzate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con lampadine LED
  • Design moderno e colorato
  • Adatta a diverse ambientazioni grazie alle finiture disponibili
Plafoniera bianca dal design essenziale, dotata di portalampada GX53 e protezione IP20. Progettata per ospitare una singola sorgente luminosa, garantisce una distribuzione uniforme della luce ideale per ambienti interni. La finitura bianca si integra facilmente in diversi contesti, offrendo una soluzione funzionale e discreta per l’illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Lampada a soffitto e a parete con struttura in metallo dalla forma particolare e divertente: pi? apparecchi si possono accostare tra loro creando composizioni personalizzate nei colori e nella disposizione degli elementi (tramite intervento di personale specializzato). Disponibile in quattro finiture: bianco, nero, rosso e azzurro. Cablata con atta cco GX53 che consente di montare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

280 mm

portalampada

GX53

colore del corpo

Bianco

lunghezza

280 mm

altezza/profondità

30 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

9 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Lampada modulare soffitto parete metallo cablaggio GX53 LED risparmio energetico design moderno ambienti interni