Prodotti /

Cod. Rexel
AIROFRI003N
Cod. Produttore
FRI003N
Cod. EAN
8015421572175

Informazioni di prodotto

LAMPADA DA TAVOLO NERA CON PINZA LED 3W IP20 3000K CRI80
Lampada da lettura orientabile a LED (3000K), proposta nella versione a parete, da tavolo con base da appoggio o con comoda pinza che permette di posizionare la lampada su mensole, ripiani o scaffali. La versione a parete ? proposta con attacco circolare su cui ? posta l?accensione, o con corpo lampada orientabile e supporto rettangolare con attacco USB che consente la ricarica dei propri dispositivi digitali. Il braccio flessibile ? rivestito da una guaina restringente nera per le varianti colore, bianca per la versione bianca, orientabile e modellabile a piacimento. Fascio di luce concentrato che rende il prodotto adatto ad installazioni in camera da letto o nelle camere d?albergo. Disponibile in cinque finiture (bianco, nero, rosso, gial lo e oro satinato).

Produttore

LAMPADA MORSETTO LED 3K NERO 3W