Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSHWL160E2
Cod. Produttore
HWL160E2
Cod. EAN
4050300015453

Informazioni di prodotto

HWL® 160 W 220…230 V E27
Descrizione del produttore: Lampade al mercurio a luce miscelata per apparecchi aperti e chiusi. Vantaggi del prodotto: Le lampade HWL® possono essere usate in sostituzione delle lampade ad incandescenza perché non richiedono alimentatore né accenditore. Aree di applicazione: Illuminazione di fabbriche e padiglioni con impianti a basso costo. Upgrade degli apparecchi di illuminazione con lampade ad incancescenza di elevata potenza. Fabbriche e officine. Zone pedonali, piazze pubbliche. Adatto per l'uso in apparecchi aperti e chiusi. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

potenza della lampada

160 W

attacco lampada

E27

flusso luminoso

3100 lm

Temperatura di colore correlata

3500 K

lunghezza totale

168 mm

Indice di resa cromatica CRI

60-69 (classe 2B)

diametro

76 mm

classe di efficienza energetica

D

efficienza luminosa della lampada

19 LUMEN_WATT

forma della lampada

Ellissoide

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

192,5 KILOWATTORA

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

D

Produttore

Lampada mercurio HWL 160W 220-230V E27 per illuminazione industriale e urbana