Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4362
Cod. Produttore
HC4362
Cod. EAN
8005543537145

Informazioni di prodotto

Lampada da lettura dimmerabile

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La lampada da lettura BTICINO modello HC4362 è un apparecchio di illuminazione a LED ideale per un'illuminazione precisa in testa al letto. Progettata per uso interno, questa liseuse offre un flusso luminoso di 110 lumen con una potenza consumata di soli 3,3 W, garantendo un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. La temperatura di colore è di 3000 K, corrispondente a una luce bianca neutra, che crea un ambiente confortevole e rilassante. Il design comprende un corpo con capot e diffusore in policarbonato e un flessibile in acciaio, assicurando robustezza e durata nel tempo. La lampada è dotata di comando integrato per accensione, spegnimento e regolazione della luce, con possibilità di controllo remoto e locale. Il prodotto è conforme alle normative IEC, garantendo sicurezza e affidabilità, e supporta fino a 40.000 cicli di accensione e spegnimento. La profondità minima di installazione è di 50 mm, e la protezione IP è 20 da non installato e 40 una volta montato, con resistenza agli urti IK 04. La lampada è priva di alogeni e resistente ai raggi UV, con materiali autoestinguibili. La pulizia deve essere effettuata con panno umido evitando solventi aggressivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: lampada da lettura dimmerabile - si installa alla testa del letto permettendo di disporre di una illuminazione direzionale. E\' dotata di un braccio flessibile (lungh. 31 cm) che permette di orientarne l\'estremità illuminante. L\'intensità luminosa è dimmerabile mediante la pressione prolungata del comando di accensione/spegnimento integrato. Può anche essere collegata ad un comando remoto e se necessario, è possibile disabilitare il comando integrato con una pressione di 30 sec. - Lampada LED - Consumo 3W - Flusso luminoso 110 lumen (equivalente a 15W ad incandescenza) - Durata 40.000 ore - 1 modulo (da incasso) - Tech

prodotto Sustainable

Si

larghezza

22 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Opaco

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

22 mm

con fotocellula

lunghezza

46 mm

altezza/profondità

170 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

lunghezza di montaggio

44 mm

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

grado di protezione (IP)

IP41

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Flusso luminoso in modalità d'emergenza

244 lm

Potenza totale

0,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

244 lm

Colore luce

Bianco

con fessure d'aerazione

Nessuna funzione dimm

Grado di protezione (IP), lato posteriore

IP41

altezza/profondità di inserimento

170 mm

adatto per potenza lampada

0,1 ... 0,1 W

tensione nominale

230 ... 250 V

sezione conduttore collegabile

1,5 ... 2,5 mm²

corrente nominale

15 ... 25 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 5500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-5 ... 44 °C

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2- 1

244 ... 244 lm

Serie

AXOLUTE

Produttore

Lampada lettura dimmerabile LED braccio flessibile montaggio testa letto