Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSMT610545WF
Cod. Produttore
SMT610545WF
Cod. EAN
4058075610545

Informazioni di prodotto

SMART+ WiFi Filament Edison Dimmable 53 6 W/2400 K E27
Descrizione del produttore: Lampada con forma Edison e design a filamento con tecnologia WiFi. Caratteristiche del prodotto: Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART+ (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0). Controllabile tramite Google Assistant e Amazon Alexa. Protocollo di rete: WiFi. Dimmerabile. Durata fino a 15.000 ore. Vantaggi del prodotto: Controllo wireless tramite App. Facile da installare e utilizzare. Non contiene mercurio. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Aree di applicazione: Illuminazione generale. Interni residenziali. Ambito professionale (hotel, bar, boutiques ecc). Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Apparecchiatura / Accessori: Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0). Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

prodotto Sustainable

Si

colore

Oro

attacco lampada

E27

dimmerabile

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

64 mm

classe di efficienza energetica

E

efficienza luminosa della lampada

113 LUMEN_WATT

forma della lampada

Forma a pera

lunghezza

143 mm

telecomando possibile

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

6 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

90

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

680 lm

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

Variazione via Wi-Fi

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

50 ... 50 mA

Temperatura di colore correlata

2400 ... 2400 K

potenza della lampada

6 ... 6 W

flusso luminoso

680 ... 680 lm

Angolo del fascio luminoso

300 ... 300 GRADO

Serie

SMART / WiFi Filament Edison Dimmable

Produttore

Lampada LED WiFi Edison filamento 6W dimmerabile controllo smart interni professionale residenziale