Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVCA100865SG6
Cod. Produttore
VCA100865SG6
Cod. EAN
4052899971042

Informazioni di prodotto

LED VALUE CLASSIC A 100 FR 13 W/6500 K E27
Descrizione del produttore: Lampade LED, forma classica a goccia. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali. Non dimmerabile. Indice di resa del colore buono (Ra ≥ 80) e stabilità cromatica per tutta la durata della lampada. Vantaggi prodotto: Consumo di energia estremamente basso. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Aree applicative: Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti.

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

60 mm

classe di efficienza energetica

F

efficienza luminosa della lampada

117 LUMEN_WATT

forma della lampada

Forma a pera

lunghezza

118 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Freddo > 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

10000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

13 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Designazione della lampada

A-Type

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1521 lm

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

220 ... 220 V

corrente nominale

105 ... 105 mA

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

potenza della lampada

13 ... 13 W

flusso luminoso

1521 ... 1521 lm

Angolo del fascio luminoso

200 ... 200 GRADO

Serie

LED VALUE CLASSIC A

Produttore

Lampada LED VALUE CLASSIC A E27 14,5W luce fredda 6500K per illuminazione domestica generale

€ 5,01 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info