Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPT2620827SE11
Cod. Produttore
PT2620827SE11
Cod. EAN
4099854066993

Informazioni di prodotto

Lampada LED T26 20 2.3W 827 FR E14 P offre efficienza e qualità luminosa superiore.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a dimensioni ridotte
  • Risparmio di tempo grazie alla lunga durata fino a 15.000 ore

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico inferiore rispetto a lampade tradizionali
  • Buona resa cromatica con indice Ra ≥ 80
  • Ideale per applicazioni decorative e frigoriferi domestici
Descrizione del produttore: Lampade LED speciali per frigoriferi. Caratteristiche del prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali ad alta tensione. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi del prodotto: Dimensioni estremamente ridotte. Buona emissione della luce. Ideale per applicazioni decorative e a funzionamento libero. Lunga durata media fino a 15.000 ore. 4 anni di garanzia. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Aree di applicazione: Apparecchi di illuminazione di design di dimensioni ridotte. Frigoriferi per uso domestico. Macchine da cucire. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

E14

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

25 mm

classe di efficienza energetica

F

efficienza luminosa della lampada

86 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

lunghezza

58 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

3 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

T8

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

200 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,4

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

22 ... 22 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

2,3 ... 2,3 W

flusso luminoso

200 ... 200 lm

Angolo del fascio luminoso

200 ... 200 GRADO

Serie

LED SPECIAL T26 P

Produttore

Lampada LED T26 2,3W 827 E14 per frigoriferi e apparecchi illuminazione compatta

€ 5,66 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info