Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSMT777873WF
Cod. Produttore
SMT777873WF
Cod. EAN
4058075777873

Informazioni di prodotto

SMART+WIFI Filament Edison RGBTW E27
Descrizione del produttore: Forma classica Edison con design a filamento e tecnologia WiFi. Caratteristiche del prodotto: Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART+ (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0). Temperatura di colore regolabile tramite Tunable White: da Warm White a Daylight (da 2.700 a 6.500 K). Controllo dei colori RGB; circa 16 milioni di opzioni cromatiche disponibili. Dimmerabile. Protocollo di rete: WiFi. Durata fino a 15.000 ore. Il controllo vocale funziona con Hey Google o Alexa". Vantaggi del prodotto: Controllo wireless tramite App. Facile da installare e utilizzare. Non contiene mercurio. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Aree di applicazione: Illuminazione generale. Interni residenziali. Ambito professionale (hotel, bar, boutiques ecc). Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti. Apparecchiatura / Accessori: Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0). Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta..

prodotto Sustainable

Si

colore

Altro

attacco lampada

E27

dimmerabile

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

64 mm

classe di efficienza energetica

F

efficienza luminosa della lampada

97 LUMEN_WATT

forma della lampada

Forma a pera

lunghezza

140 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

470 lm

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

Variazione via Wi-Fi

fattore di potenza

0,4

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

50 ... 50 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 6500 K

potenza della lampada

4,8 ... 4,8 W

flusso luminoso

470 ... 470 lm

Angolo del fascio luminoso

320 ... 320 GRADO

Serie

SMART WIFI Filament Edison RGBTW

Produttore

Lampada LED smart Edison 4,8W dimmerabile WiFi RGB 16M colori interni residenziali e professionali