Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPL7875827R7S2
Cod. Produttore
PL7875827R7S2
Cod. EAN
4099854503535

Informazioni di prodotto

LED SLIM LINE R7s P 9.5W 827 Clear R7s
Descrizione del produttore: Lampade LED sottili con attacco R7s. Caratteristiche del prodotto: Alternativa LED per lampade convenzionali R7s. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi del prodotto: Dimensioni particolarmente compatte. Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard). Lunga durata media fino a 15.000 ore. 4 anni di garanzia. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Aree di applicazione: Illuminazione generale per temperature di ambiente dai -20 al +40 °C. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.. Per assicurare la piena efficienza luminosa e la durata del prodotto, si consiglia di rimuovere qualsiasi vetro o copertura dall'apparecchio.

colore

Multicolore

attacco lampada

R7s

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

20 mm

efficienza luminosa della lampada

111 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo con basamento su due lati

lunghezza

78 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

10 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

126

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1055 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

71 ... 71 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

9,5 ... 9,5 W

flusso luminoso

1055 ... 1055 lm

Angolo del fascio luminoso

300 ... 300 GRADO

Serie

LED SLIM LINE R7s P

Produttore

Lampada LED SLIM 78 R7S 9,5W luce calda alta efficienza uso interno ed esterno

€ 17,33 x 1 pz.
(pz.)