Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILN4742V12T
Cod. Produttore
LN4742V12T
Cod. EAN
8005543441824

Informazioni di prodotto

lampada a Led per spie di segnalazione 12V/24Vac

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lampada LED per segnalazione e illuminazione di controllo, progettata per un funzionamento a tensione alternata e continua (AC/DC) con bassissimo consumo energetico di 0,02 W a 12 V. Realizzata con materiali di alta qualità, il corpo è in policarbonato autoestinguente e resistente ai raggi UV, garantendo durata e sicurezza. Dotata di diodo e preresistenza integrati, assicura affidabilità e protezione nei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni di segnalazione luminosa in impianti elettrici, questa lampada LED è inclusa e offre una soluzione efficiente e moderna per il controllo visivo negli ambienti domestici e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: lampada a led per spie di segnalazione 12V/24 Vac - bianco

con preresistenza integrata

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Bianco

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Altro

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

11 ... 27 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

11 ... 27 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

11 ... 27 V

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Lampada LED segnalazione 12V/24Vac bianco per quadri elettrici

€ 6,43 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info